Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungshülse, (L) 14.3 mm, Kopf-Ø 18.5 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG13,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungshülse, (L) 14.3 mm, Kopf-Ø 18.5 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG13,
Erdungshülse, (L) 14.3 mm, Kopf-Ø 18.5 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG13,
Artikel-Nr.:
     4502-33P6672
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010000
EAN/GTIN:
     4044773426519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Erdungshülse, 52010000, LAPP Erdungshülse für SKINDICHT SHVE und SKINDICHT SRE.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelverschraubung PG13,5
Kopfdurchmesser:
18.5 mm
Länge:
14.3 mm
Material:
Messing
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Zubehörart:
Erdungshülse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Hülse, Erdungshülse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,36*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,915*
€ 2,375*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,48345*
€ 3,07345*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,99*
€ 3,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.