Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungshülse für Kabelverschraubung PG16, 52010050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG16, 52010050
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG16, 52010050
Artikel-Nr.:
     4502-33P6675
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010050
EAN/GTIN:
     4044773426335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Erdungshülse, 52010050, LAPP Erdungshülse für SKINDICHT SHVE und SKINDICHT SRE.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelverschraubung PG16
Kopfdurchmesser:
20.5 mm
Länge:
14.3 mm
Material:
Messing
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Zubehörart:
Erdungshülse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Hülse, Erdungshülse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,66*
€ 109,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 140,96*
€ 5,95*
ab € 120,948*
€ 152,688*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 250,79*
€ 295,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,96*
€ 167,7424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,65*
€ 167,3735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,44*
€ 155,2236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,05*
€ 142,8595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,71*
€ 130,5549
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.