Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungshülse für Kabelverschraubung PG21, 52010100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG21, 52010100
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG21, 52010100
Artikel-Nr.:
     4502-33P6682
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010100
EAN/GTIN:
     4044773426175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
Erdungshülse, 52010100, LAPP Erdungshülse für SKINDICHT SHVE und SKINDICHT SRE.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelverschraubung PG21
Kopfdurchmesser:
26 mm
Länge:
16.4 mm
Material:
Messing
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Zubehörart:
Erdungshülse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Hülse, Erdungshülse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,84*
€ 204,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 169,23*
€ 205,40*
€ 5,95*
ab € 188,38*
€ 223,96*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 371,55*
€ 432,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,40*
€ 244,426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,60*
€ 242,284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,52*
€ 233,8588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,79*
€ 213,9501
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,23*
€ 201,3837
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,3846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.