Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungshülse, (L) 18.4 mm, Kopf-Ø 35 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG29, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungshülse, (L) 18.4 mm, Kopf-Ø 35 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG29, 5
Erdungshülse, (L) 18.4 mm, Kopf-Ø 35 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG29, 5
Artikel-Nr.:
     4502-33P6684
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010120
EAN/GTIN:
     4044773426113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Erdungshülse, 52010120, LAPP Erdungshülse für SKINDICHT SHVE und SKINDICHT SRE.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelverschraubung PG29
Kopfdurchmesser:
35 mm
Länge:
18.4 mm
Material:
Messing
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Zubehörart:
Erdungshülse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Hülse, Erdungshülse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,80*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,82*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,69191*
€ 6,02191*
6 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 189,70*
€ 232,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.