Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungshülse, (L) 11.3 mm, Kopf-Ø 13.3 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG9,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungshülse, (L) 11.3 mm, Kopf-Ø 13.3 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG9,
Erdungshülse, (L) 11.3 mm, Kopf-Ø 13.3 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG9,
Artikel-Nr.:
     4502-33P6690
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010980
EAN/GTIN:
     4044773422054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Erdungshülse, 52010980, LAPP Erdungshülse für SKINDICHT SHVE und SKINDICHT SRE.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelverschraubung PG9
Kopfdurchmesser:
13.3 mm
Länge:
11.3 mm
Material:
Messing
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Zubehörart:
Erdungshülse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Hülse, Erdungshülse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,585*
€ 4,425*
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,43*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,34008*
€ 5,36008*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 5,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 443,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.