Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M12, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P6916
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804905
EAN/GTIN:
     4044778397760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804905, LAPP Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Features * Rundumverriegelung durch 360° Verzahnung * Verriegelungsmechanismus mit integriertem Codiersystem * Erweiterter Abdichtungsbereich über mehrere Wellen des Wellrohrs * Zugentlastung für Kabel Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M12
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m12, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,37*
€ 427,6503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,88*
€ 427,0672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,50*
€ 401,625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,16*
€ 391,7004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,24*
€ 357,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.