| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P6941 Herst.-Nr.: 61805017 EAN/GTIN: 4044778398743 |
| | |
|
| | |
| Schlauchverschraubung, 61805017, LAPP Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Features * Rundumverriegelung durch 360° Verzahnung * Verriegelungsmechanismus mit integriertem Codiersystem * Erweiterter Abdichtungsbereich über mehrere Wellen des Wellrohrs * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 66 mm | Material: | PA | max. Temperatur: | 120 °C | min. Temperatur: | -45 °C | Schutzart (IP): | IP66/IP67/IP68/IP81 | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung |
| | |
| |