| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-33P6957 Herst.-Nr.: 61805025 EAN/GTIN: 4044778398828 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauchverschraubung, 61805025, LAPP Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Features * Rundumverriegelung durch 360° Verzahnung * Verriegelungsmechanismus mit integriertem Codiersystem * Erweiterter Abdichtungsbereich über mehrere Wellen des Wellrohrs * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Länge: | 88.8 mm | Material: | Polyamid | max. Temperatur: | 120 °C | min. Temperatur: | -45 °C | Schutzart (IP): | IP66/IP67/IP68/IP97 | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |