Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 90 P 1 x 300 mm², ungeschirmt, schwarz, 1026544


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 90 P 1 x 300 mm², ungeschirmt, schwarz, 1026544
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 90 P 1 x 300 mm², ungeschirmt, schwarz, 1026544
Artikel-Nr.:
     4502-33P709
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026544
EAN/GTIN:
     4044777318841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Einaderleitung, 1026544, LAPP Features * Halogenfrei * Flammwidrig * Gute Wetter-, UV- und Ölbeständigkeit * Flexibel bei niedrigen Temperaturen * Kapazitätsarmes Design Anwendungen * In Energieketten oder beweglichen Maschinenteilen * Für die interne Verdrahtung von elektrischen und elektronischen Geräten in Schaltschränken * Speziell entwickelt für Stromkreise von Servomotoren, die von Frequenzumrichtern angetrieben werden * Dieses Kabel kann abgeschirmte mehradrige Motorkabel ersetzen, wenn Platzbedarf oder Mindestbiegeradien Probleme verursachen. * Testsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Einaderleitung
Außendurchmesser:
34 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
300 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-35 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, starkstromkabel 1 x 150 mm2, starkstromkabel, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.935,18*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 119,3518* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.245,59*
€ 14.572,2521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.162,02*
€ 14.472,8038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.979,84*
€ 14.256,0096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.935,18*
€ 14.202,8642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.