Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 18-adrig, 1,0 mm², AWG 18, schwarz, 1030547


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 18-adrig, 1,0 mm², AWG 18, schwarz, 1030547
PVC Datenkabel, 18-adrig, 1,0 mm², AWG 18, schwarz, 1030547
Artikel-Nr.:
     4502-33P7159
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1030547
EAN/GTIN:
     4064727121369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenkabel, 1030547, LAPP Das 1030547 ist eine geschirmte Datenleitung für niederfrequente Anwendungen. Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. Sie kann in trockenen und feuchten Räumen und auch im Freien eingesetzt werden. Die Abschirmung macht die Leitung unempfindlich gegenüber elektromagnetischer Beeinflussung. Die Leitung wird z. B. verwendet für Rechenanlagen, MSR-Technik, Büromaschinen und Waagen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
18
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
13 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 18 x 1 mm², alarmkabel, datenkabel 1mm², Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 12,2692* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 713,34*
€ 848,8746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 699,56*
€ 832,4764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 668,98*
€ 796,0862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 641,68*
€ 763,5992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 613,46*
€ 730,0174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.