Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, PG29, IP54, metall, 52003440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, PG29, IP54, metall, 52003440
Blindstopfen, PG29, IP54, metall, 52003440
Artikel-Nr.:
     4502-33P7416
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003440
EAN/GTIN:
     4044773438536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Blindstecker, 52003440, LAPP Der 52003440 ist ein Messing-Blindstopfen mit PG-Anschlussgewinde und wird eingesetzt, wenn bereits vorhandene Gehäusebohrungen noch nicht oder nicht mehr eingerastet sind. Der Blindstopfen ist mit einer Schraubendreher-Nut ausgestattet, was die Montage erheblich erleichtert. Features * Zusammenbau mit Schraubendreher * Robuste Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Herstellung von Elektromotoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
metall
Gewindegröße:
PG29
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen messing, blindstopfen, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5436*
€ 3,1336*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,692*
€ 3,2716*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,6897*
€ 3,3097*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,75*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.