Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, PG29, IP68, metall, 54001620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, PG29, IP68, metall, 54001620
Blindstopfen, PG29, IP68, metall, 54001620
Artikel-Nr.:
     4502-33P7426
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54001620
EAN/GTIN:
     4044773359046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Blindstecker, 54001620, LAPP Der 54001620 ist ein Messing-Blindstopfen mit PG-Anschlussgewinde und wird überall dort eingesetzt, wo bereits vorhandene Gehäusebohrungen noch nicht oder nicht mehr benötigt werden. Der Blindstopfen ist mit einem Einschraubschlitz ausgestattet, der die Montage erheblich erleichtert. Features * Zusammenbau mit Schraubendreher * Robuste Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Herstellung von Elektromotoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
metall
Gewindegröße:
PG29
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,9076*
€ 3,5776*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,07652*
€ 3,77652*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,1108*
€ 3,8171*
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 4,25*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.