Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, PG29, IP59, lichtgrau, 52024854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, PG29, IP59, lichtgrau, 52024854
Blindstopfen, PG29, IP59, lichtgrau, 52024854
Artikel-Nr.:
     4502-33P7446
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52024854
EAN/GTIN:
     4044773346848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
dichtstopfen kunststoff
Blindstecker, 52024854, LAPP Der 52024854 ist ein Blindstopfen mit PG-Anschlussgewinde aus mechanisch widerstandsfähigem glasfaserverstärktem Polyamid und kann zum Verschließen von Gewindebohrungen verwendet werden. Features * Zusammenbau mit Schraubendreher Anwendungen * Schaltschrankbau * Verteilerkasten * Abzweigdosen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
PG29
Material:
PA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP59
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,52819*
€ 0,69819*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5282*
€ 0,6982*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5283*
€ 0,706*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68736*
€ 0,90736*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.