Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, M12, IP66/IP68, metall, 52123100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M12, IP66/IP68, metall, 52123100
Blindstopfen, M12, IP66/IP68, metall, 52123100
Artikel-Nr.:
     4502-33P7604
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52123100
EAN/GTIN:
     4044777350148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Blindstopfen, 52123100, LAPP Der 52123100 ist ein Blindstopfen mit FKM O-Ring g zum Verschließen von unbenutzten Gewindebohrungen, Montage mit Schraubendreher. Dieser Blindstopfen ist mit einem Einschraubschlitz ausgestattet, der die Montage erheblich erleichtert. Er ist auch für den Einsatz im Maschinen-, Apparate- und Elektromotorenbau geeignet. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Hitzebeständig * Korrosionsbeständig * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M12
Länge:
7.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Blindstopfen, Dichtstopfen, o-ring material fpm, 0-ring, dichtstopfen messing, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,9184*
€ 1,1784*
50
Frei Haus
ab € 0,946*
€ 1,216*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.