Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernetkabel, SPE-Kabelstecker, gerade auf SPE-Kabelstecker, gerade, Cat 6A, TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernetkabel, SPE-Kabelstecker, gerade auf SPE-Kabelstecker, gerade, Cat 6A, TP
Ethernetkabel, SPE-Kabelstecker, gerade auf SPE-Kabelstecker, gerade, Cat 6A, TP
Artikel-Nr.:
     4502-33P7643
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700869
EAN/GTIN:
     4064728386811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Konfektioniertes Ethernetkabel, 21700869, LAPP Das 21700869 ist ein vorkonfektioniertes Ethernetkabel für die feste Installation und gelegentliche Biegung. Das beidseitig konfektionierte Patchkabel spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw. eliminiert die Fehleranfälligkeit bei der Konfektionierung vor Ort. Idealer Schutz gegen elektromagnetische Störungen durch doppelte Abschirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP). Anwendungen * Kann in trockenen Räumen verwendet werden * Geeignet für mittlere mechanische Beanspruchung * Steuerschränke * Industrieroboter und Feldgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
SPE-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
SPE-Kabelstecker, gerade
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
1 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
TPE
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, EPIC-Steckverbinder, 1m datenkabel, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,52*
€ 15,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,56*
€ 15,25*
€ 3,90*
ab € 14,21*
€ 17,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.