Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Transformator, 5 VA, 12 V, 420 mA, 75 %, 47154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Transformator, 5 VA, 12 V, 420 mA, 75 %, 47154
Elektronischer Transformator, 5 VA, 12 V, 420 mA, 75 %, 47154
Elektronischer Transformator, 5 VA, 12 V, 420 mA, 75 %, 47154
Artikel-Nr.:
     4502-34C414
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47154
EAN/GTIN:
     4099891346515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Elektronische Transformatoren Typ Myrra 47. Vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II, mit Ausgangskurzschlussschutz (automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung) und Eingangsschutz durch integriertem Sicherungswiderstand Prüfzeichen: VDE, UL, ENEC10 Geregelte Ausführung mit Nennleistung 5,0 W.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
5 VA
Breite:
26.7 mm
Höhe:
21.8 mm
Länge:
31.7 mm
Primärspannung:
85 bis 265 VAC, 85 bis 370 VDC
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärstromstärke (1):
420 mA
Wirkungsgrad:
75 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Stromversorgung, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Elektronischer Trafo, elektronischer Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 9,84*
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 9,87*
€ 8,95*
ab € 11,47*
€ 29,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.