Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Transformator, 2.8 VA, 6 V, 467 mA, 44697


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Transformator, 2.8 VA, 6 V, 467 mA, 44697
Elektronischer Transformator, 2.8 VA, 6 V, 467 mA, 44697
Artikel-Nr.:
     4502-34C987
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44697
EAN/GTIN:
     4099891346775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Elektronischer Transformator, 44697, Myrra Features * Isolationsspannung 4 KV (6 KV MYRRA-Prüfung) * 100 % geprüfte Produktion * Zertifizierung : CCA-Verfahren auf Anfrage
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2.8 VA
Breite:
27.6 mm
Höhe:
29.8 mm
Länge:
32.6 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
6 V
Sekundärstromstärke (1):
467 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, Stromversorgung, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,44*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,91*
€ 12,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 522,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.