Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze, Buchse 4 mm, 2.5 kV, schwarz, 3560-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfspitze, Buchse 4 mm, 2.5 kV, schwarz, 3560-0
Prüfspitze, Buchse 4 mm, 2.5 kV, schwarz, 3560-0
Prüfspitze, Buchse 4 mm, 2.5 kV, schwarz, 3560-0
Artikel-Nr.:
     4502-34F230
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3560-0
EAN/GTIN:
     4099891479435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Prüfspitzen mit Prüfbuchse, Typ Pomona 4690../3560. Ideal zum Prüfen von Stiftleisten an Multifunktionssteckern usw. Die Prüfspitze ist voll isoliert und flexibel, so dass Kurzschlüsse und Beschädigungen während des Testens oder Messens, auch bei engen Kontaktabständen, vermieden werden. Eine Seite der Prüfspitze enthält eine 0,76 oder 1,02 mm Buchse, die andere Seite eine Buchse für Bananenstecker mit 4,0 mm Durchmesser; Prüfkontakt: vergoldet, Isolation: PVC. Typ: 3560-0, Buchse 1,02 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Kontaktmaterial:
vergoldet
Nennspannung:
2.5 kV
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, laborsteckverbinder, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 8,79*
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 8,82*
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 9,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.