Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr 12.61.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltuhr 12.61.8.230.0000
Schaltuhr 12.61.8.230.0000
Artikel-Nr.:
     4502-34G1125
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12.61.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823401799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Joystick
LY-Relais
Leistungsrelais
Elektronische Schaltuhr mit LCD-Anzeige für Reiheneinbau, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox - Android App. Nach Installation der Finder App, kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit maximaler Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 120 A für 5 ms, Impulsfunktion 1 Sekunde bis 59 Minuten, kürzeste Schaltzeit 1 Minute. Max. Schaltleistung bei 230 V AC1: 4000 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, Sichere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Kontakt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Funktion:
Wochenprogramm
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
4000 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.122 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,85*
€ 56,90*
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 46,33*
€ 57,42*
€ 5,00*
ab € 47,83*
€ 59,04*
€ 4,00*
ab € 47,97*
€ 59,27*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 72,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.