Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Stift Stößel, 1,23 N, 0,1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Stift Stößel, 1,23 N, 0,1
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Stift Stößel, 1,23 N, 0,1
Artikel-Nr.:
     4502-34G4002
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABJ141041J
EAN/GTIN:
     4099889212952
Artikeldatenblatt
Ultraminiatur-Schalter, ABJ141041J, Panasonic Ultraminiatur-Schalter, IP 67, 1,2mm Einbaubohrung, Lötanschluss, SPDT, Stiftstößel, 1,23N, goldplattiert, Features * Ultra-Miniatur-Größe, hohe Abdichtungsleistung abgedichtete Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition * Typ mit langem Hub ist verfügbar Anwendungen * Elektrische Topf * Automotive (Öffnungs- und Schließerkennung für Türen)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
1,23 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
5,5 mm ±0,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,08*
€ 313,0652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,35*
€ 312,1965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,46*
€ 284,9574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,05*
€ 277,3295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,52*
€ 251,7088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.