Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,64 N, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,64 N, 2
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,64 N, 2
Artikel-Nr.:
     4502-34G4006
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABJ141260J
EAN/GTIN:
     4099889212990
Artikeldatenblatt
Ultraminiatur-Schalter, ABJ141260J, Panasonic Ultraminiatur-Schalter, IP 67, 1,2mm Einbaubohrung, Lötanschluss, SPDT, Scharnierhebel, 0,64N Silber-Legierung Features * Ultra-Miniatur-Größe, hohe Abdichtungsleistung abgedichtete Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition * Typ mit langem Hub ist verfügbar Anwendungen * Elektrische Topf * Automotive (Öffnungs- und Schließerkennung für Türen)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,64 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
2 A/250 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
6,8 mm ±1 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,03*
€ 273,7357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,94*
€ 273,6286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,88*
€ 256,8972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,21*
€ 233,4899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,53*
€ 214,8307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.