Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenscharnierhebel, 0,39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenscharnierhebel, 0,39
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenscharnierhebel, 0,39
Artikel-Nr.:
     4502-34G4008
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABJ141440J
EAN/GTIN:
     4099889213010
Artikeldatenblatt
Ultraminiatur-Schalter, ABJ141440J, Panasonic Ultraminiatur-Schalter, IP 67, 1,2mm Einbaubohrung, Lötanschluss, SPDT, Rollenhebel-Simulation, 0,39N, Silber-Legierung Features * Ultra-Miniatur-Größe, hohe Abdichtungsleistung abgedichtete Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition * Typ mit langem Hub ist verfügbar Anwendungen * Elektrische Topf * Automotive (Öffnungs- und Schließerkennung für Türen)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenscharnierhebel
Betätigungskraft:
0,39 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
9,8 mm ±1 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.