Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,
Artikel-Nr.:
     4502-34G4011
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABJ151040J
EAN/GTIN:
     4099889213041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Ultraminiatur-Schalter, ABJ151040J, Panasonic Ultraminiatur-Schalter, IP 67, 1,2mm Einbaubohrung, Leiterplattenklemme, SPDT, Stiftstößel, 1,23N, Silber-Legierung, Features * Ultra-Miniatur-Größe, hohe Abdichtungsleistung abgedichtete Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition * Typ mit langem Hub ist verfügbar Anwendungen * Elektrische Topf * Automotive (Öffnungs- und Schließerkennung für Türen)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
1,23 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
5,5 mm ±0,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,52*
€ 240,9988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,76*
€ 240,0944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,59*
€ 230,3721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,56*
€ 212,4864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,29*
€ 188,3651
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.