Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,
Artikel-Nr.:
     4502-34G4015
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABJ151241J
EAN/GTIN:
     4099889213089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Ultraminiatur-Schalter, ABJ151241J, Panasonic Ultraminiatur-Schalter, IP 67, 1,2mm Einbauloch, Leiterplattenklemme, SPDT, Scharnierhebel, 0,39N, goldplattiert Features * Ultra-Miniatur-Größe, hohe Abdichtungsleistung abgedichtete Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition * Typ mit langem Hub ist verfügbar Anwendungen * Elektrische Topf * Automotive (Öffnungs- und Schließerkennung für Türen)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,39 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
6,8 mm ±1 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,88*
€ 356,8572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,25*
€ 352,5375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,91*
€ 333,0929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,46*
€ 325,4174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,64*
€ 289,9316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.