Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Stift Stößel, 0,39 N, 0,1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Stift Stößel, 0,39 N, 0,1
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Stift Stößel, 0,39 N, 0,1
Artikel-Nr.:
     4502-34G4109
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABS1411413
EAN/GTIN:
     4099889214017
Artikeldatenblatt
Ultraminiatur-Schalter, ABS1411413, Panasonic Subminiatur-Schalter, IP 67, gerade Bauform, 110 Schnellanschluss, SPDT, Stiftstößel, 0,98N, Au-gekapselte Dreischicht, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Subminiatur-Größe, hohe Dichtigkeit versiegelte Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition Anwendungen * Automotive (Erkennung des Öffnens und Schließens von Türen) * Staubsauger * Luftreiniger * Gas-Kochfeld
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
0,39 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
8,8 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,13*
€ 383,3347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,43*
€ 372,9817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,01*
€ 343,9219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,50*
€ 337,365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,99*
€ 310,5781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.