Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenscharnierhebel, 0,54


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenscharnierhebel, 0,54
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenscharnierhebel, 0,54
Artikel-Nr.:
     4502-34G4128
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABS141451J
EAN/GTIN:
     4099889214208
Artikeldatenblatt
Ultraminiatur-Schalter, ABS141451J, Panasonic Subminiatur-Schalter, IP 67, gerade Bauform, Lötanschluss, SPDT, simulierter Rollenhebel, 0,54N, Au-clad triple layer Features * Subminiatur-Größe, hohe Dichtigkeit versiegelte Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition Anwendungen * Automotive (Erkennung des Öffnens und Schließens von Türen) * Staubsauger * Luftreiniger * Gas-Kochfeld
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenscharnierhebel
Betätigungskraft:
0,54 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
11,65 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,87*
€ 393,7353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,34*
€ 384,7746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,74*
€ 353,1206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,75*
€ 330,5225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,48*
€ 313,5412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.