Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,
Artikel-Nr.:
     4502-34G4139
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABS1510419J
EAN/GTIN:
     4099889214291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Ultraminiatur-Schalter, ABS1510419J, Panasonic Subminiatur-Schalter, IP 67, gerade Bauform, Leiterplattenklemme, SPDT, Stiftstößel, 0,98N, Au-kaschiert dreifach beschichtet, UL/CSA Features * Subminiatur-Größe, hohe Dichtigkeit versiegelte Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition Anwendungen * Automotive (Erkennung des Öffnens und Schließens von Türen) * Staubsauger * Luftreiniger * Gas-Kochfeld
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
0,98 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
8,4 mm ±0,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,09*
€ 314,2671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,95*
€ 312,9105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,85*
€ 297,3215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,48*
€ 279,0312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 210,10*
€ 250,019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.