Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenhebel, 0,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenhebel, 0,5
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenhebel, 0,5
Artikel-Nr.:
     4502-34G4164
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABS1516503
EAN/GTIN:
     4099889214505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Ultraminiatur-Schalter, ABS1516503, Panasonic Subminiatur-Schalter, IP 67, gerade Bauform, Leiterplattenklemme, SPDT, Rollenhebel, 1,47N, AgNi-Legierung, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Subminiatur-Größe, hohe Dichtigkeit versiegelte Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition Anwendungen * Automotive (Erkennung des Öffnens und Schließens von Türen) * Staubsauger * Luftreiniger * Gas-Kochfeld
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
0,59 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
2 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
14,5 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,77*
€ 316,2663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,96*
€ 311,7324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,95*
€ 293,8705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,12*
€ 276,2228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 210,39*
€ 250,3641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.