Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Scharnierhebel lang, 0,25 N, 0,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Scharnierhebel lang, 0,25 N, 0,1
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Scharnierhebel lang, 0,25 N, 0,1
Artikel-Nr.:
     4502-34G4207
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABS163341
EAN/GTIN:
     4099889214871
Artikeldatenblatt
Ultraminiatur-Schalter, ABS163341, Panasonic Subminiatur-Schalter, IP 67, Anschlussdrähte, SPST-NO, Stiftstößel, 0,25N, goldplattiert Features * Subminiatur-Größe, hohe Dichtigkeit versiegelte Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition Anwendungen * Automotive (Erkennung des Öffnens und Schließens von Türen) * Staubsauger * Luftreiniger * Gas-Kochfeld
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel lang
Betätigungskraft:
0,25 N
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
0,1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
8,8 mm ±1,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.