Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel, 0,39 N, 2 A/125 VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel, 0,39 N, 2 A/125 VAC
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel, 0,39 N, 2 A/125 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-34G4249
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABS463640
EAN/GTIN:
     4099889215274
Artikeldatenblatt
Ultraminiatur-Schalter, ABS463640, Panasonic Subminiatur-Schalter, IP 67, rechter Winkel, Anschlussdrähte, SPST-NO, Rollenhebel, 0,39N, AgNi-Legierung Features * Subminiatur-Größe, hohe Dichtigkeit versiegelte Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition Anwendungen * Automotive (Erkennung des Öffnens und Schließens von Türen) * Staubsauger * Luftreiniger * Gas-Kochfeld
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
0,39 N
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
2 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
14,5 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,1303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 491,84*
€ 585,2896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 485,57*
€ 577,8283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,37*
€ 537,1303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 440,16*
€ 523,7904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 413,03*
€ 491,5057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.