Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 2,94 N, 5 A/ 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 2,94 N, 5 A/ 25
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 2,94 N, 5 A/ 25
Artikel-Nr.:
     4502-34G4284
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV121060J
EAN/GTIN:
     4099889215618
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV121060J, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, 187 Schnellanschlussklemme, SPDT, Stiftstößel, 2,94N, AgNi-Legierung Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
2,94 N
Gehäusematerial:
PPS
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
5 A/ 250 VAC
Schaltpunkt:
14,7 mm ± 0,6 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,80*
€ 209,202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,74*
€ 207,9406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,94*
€ 198,6586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,72*
€ 181,7368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,78*
€ 163,9582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.