Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel, 1,18 N, 3 A/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel, 1,18 N, 3 A/2
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel, 1,18 N, 3 A/2
Artikel-Nr.:
     4502-34G4290
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1212513J
EAN/GTIN:
     4099889215656
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV1212513J, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, 187 Schnellanschlussklemme, SPDT, Scharnierhebel, 1,18N, AgNi-Legierung+Au-verkleidet, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
1,18 N
Gehäusematerial:
PPS
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
3 A/250 VAC
Schaltpunkt:
15,3 mm ±1,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,48*
€ 267,1312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,56*
€ 266,0364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,67*
€ 244,7473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,68*
€ 226,9092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,00*
€ 211,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.