Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenscharnierhebel, 1,18 N,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenscharnierhebel, 1,18 N,
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenscharnierhebel, 1,18 N,
Artikel-Nr.:
     4502-34G4297
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV121450
EAN/GTIN:
     4099889215687
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV121450, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, 187 Schnellanschlussklemme, SPDT, Rollenhebel-Nachbildung, 1,96N, AgNi-Legierung, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenscharnierhebel
Betätigungskraft:
1,18 N
Gehäusematerial:
PPS
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
5 A/ 250 VAC
Schaltpunkt:
18,5 mm ±1,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,0016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,99*
€ 295,1081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,87*
€ 294,9653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,69*
€ 272,1411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,05*
€ 261,8595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,08*
€ 238,0952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.