Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 1,77 N, 5 A/ 250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 1,77 N, 5 A/ 250
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 1,77 N, 5 A/ 250
Artikel-Nr.:
     4502-34G4314
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV121660
EAN/GTIN:
     4099889215823
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV121660, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, 187 Schnellanschlussklemme, SPDT, Rollenhebel, 2,94N, AgNi-Legierung Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
1,77 N
Gehäusematerial:
PPS
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
5 A/ 250 VAC
Schaltpunkt:
20,7 mm ±1,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,91*
€ 305,7229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,41*
€ 305,1279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,89*
€ 279,5191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,65*
€ 270,9035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,55*
€ 246,9845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.