Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,59 N, 1 A/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,59 N, 1 A/250
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,59 N, 1 A/250
Artikel-Nr.:
     4502-34G4335
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1236413
EAN/GTIN:
     4099889216004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Miniatur-Schalter, ABV1236413, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, 187 Schnellanschlussklemme, SPST-NO, Rollenhebel, 0,59N, AgNi-Legierung + Au plattiert, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
0,59 N
Gehäusematerial:
PPS
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
1 A/250 VAC
Schaltpunkt:
20,7 mm ±1,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,62*
€ 299,4278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,99*
€ 291,5381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,97*
€ 260,5743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,56*
€ 245,8064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,15*
€ 234,6085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.