Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Rollenhebel, 1,18 N, 5 A/ 250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Rollenhebel, 1,18 N, 5 A/ 250
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Rollenhebel, 1,18 N, 5 A/ 250
Artikel-Nr.:
     4502-34G4336
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1236503J
EAN/GTIN:
     4099889216011
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV1236503J, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, 187 Schnellanschlussklemme, SPST-NO, Rollenhebel, 1,18N, AgNi-Legierung, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
1,18 N
Gehäusematerial:
PPS
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
5 A/ 250 VAC
Schaltpunkt:
20,7 mm ±1,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,7316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,47*
€ 274,2593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,38*
€ 274,1522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,18*
€ 256,0642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,60*
€ 243,474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,58*
€ 222,0302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.