Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Rollenhebel, 2,94 N, 3 A/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Rollenhebel, 2,94 N, 3 A/250
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Rollenhebel, 2,94 N, 3 A/250
Artikel-Nr.:
     4502-34G4337
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV123661
EAN/GTIN:
     4099889216028
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV123661, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, 187 Schnellanschlussklemme, SPST-NO, Rollenhebel, 2,94N, Au-verkleidet Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
2,94 N
Gehäusematerial:
PPS
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
3 A/250 VAC
Schaltpunkt:
20,7 mm ±1,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,0056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,34*
€ 294,3346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,23*
€ 294,2037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,04*
€ 271,3676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,42*
€ 261,1098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,28*
€ 238,3332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.