Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Litzen, Scharnierhebel, 0,59 N, 1 A/250 VAC,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Litzen, Scharnierhebel, 0,59 N, 1 A/250 VAC,
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Litzen, Scharnierhebel, 0,59 N, 1 A/250 VAC,
Artikel-Nr.:
     4502-34G4352
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1612413
EAN/GTIN:
     4099889216103
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV1612413, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, Drahtleitungen, SPDT, Scharnierstößel, 0,9 N, AgNi-Legierung + Au-ummantelt, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,59 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
1 A/250 VAC
Schaltpunkt:
15,3 mm ±1,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,2614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,41*
€ 391,9979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,58*
€ 386,2502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,97*
€ 355,7743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,93*
€ 337,8767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,07*
€ 313,0533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.