Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Litzen, Scharnierhebel, 1,18 N, 3 A/250 VAC,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Litzen, Scharnierhebel, 1,18 N, 3 A/250 VAC,
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Litzen, Scharnierhebel, 1,18 N, 3 A/250 VAC,
Artikel-Nr.:
     4502-34G4358
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV161251J
EAN/GTIN:
     4099889216141
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV161251J, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, Anschlussdrähte, SPDT, Scharnierhebel, 1,18N, Au-verkleidet Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
1,18 N
Gehäusematerial:
PPS
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
3 A/250 VAC
Schaltpunkt:
15,3 mm ±1,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,3152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,25*
€ 389,4275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,24*
€ 378,7056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,51*
€ 349,2769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,98*
€ 342,6962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,76*
€ 316,2544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.