Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Litzen, Rollenhebel kurz, 2,16 N, 3 A/250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Litzen, Rollenhebel kurz, 2,16 N, 3 A/250 VAC
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Litzen, Rollenhebel kurz, 2,16 N, 3 A/250 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-34G4377
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1615613R
EAN/GTIN:
     4099889216288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Miniatur-Schalter, ABV1615613R, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, Seilzug, SPDT, Kurzer Rollenhebel, 2,94N, Au-ummantelt, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel kurz
Betätigungskraft:
2,16 N
Gehäusematerial:
PPS
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
3 A/250 VAC
Schaltpunkt:
20,7 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,14*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 5,61*
€ 10,66*
1
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 13,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 407,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.