Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel kurz, 3,14 N, 3 A/250 VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel kurz, 3,14 N, 3 A/250 VAC
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel kurz, 3,14 N, 3 A/250 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-34G4393
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1625613R
EAN/GTIN:
     4099889216417
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV1625613R, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, Anschlussdrähte, SPST-NC, kurzer Rollenhebel, 2,94N, Au-ummantelt, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel kurz
Betätigungskraft:
3,14 N
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
3 A/250 VAC
Schaltpunkt:
20,7 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,00*
€ 414,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,95*
€ 406,9205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,40*
€ 375,326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,51*
€ 368,3169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,20*
€ 339,388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.