Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel, 1,77 N, 3 A/250 VAC, IP6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel, 1,77 N, 3 A/250 VAC, IP6
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel, 1,77 N, 3 A/250 VAC, IP6
Artikel-Nr.:
     4502-34G4395
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV162661J
EAN/GTIN:
     4099889216431
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV162661J, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, Anschlussdrähte, SPST-NC, Rollenhebel, 2,94N, Au-kaschiert Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
1,77 N
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
3 A/250 VAC
Schaltpunkt:
20,7 mm ±1,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,6382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,59*
€ 416,0121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,94*
€ 409,2886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,69*
€ 379,2411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,31*
€ 360,9389
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,91*
€ 335,4729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.