Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Stift Stößel, 0,98 N, 1 A/250 VAC, IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Stift Stößel, 0,98 N, 1 A/250 VAC, IP
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Stift Stößel, 0,98 N, 1 A/250 VAC, IP
Artikel-Nr.:
     4502-34G4397
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1630413
EAN/GTIN:
     4099889216455
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV1630413, Panasonic Miniatur-Schalter, IP67, Anschlussdrähte, SPST-NO, Stiftstößel, 0,98N, AgNi-Legierung + Au plattiert, UL/c-UL, ENEC/VDE Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
0,98 N
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
1 A/250 VAC
Schaltpunkt:
14,7 mm ± 0,6 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,4356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,81*
€ 398,4239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,94*
€ 390,2486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,63*
€ 358,9397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,12*
€ 352,3828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,78*
€ 323,4182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.