Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel kurz, 2,16 N, 5 A/ 250 VA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel kurz, 2,16 N, 5 A/ 250 VA
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenhebel kurz, 2,16 N, 5 A/ 250 VA
Artikel-Nr.:
     4502-34G4410
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1635503R
EAN/GTIN:
     4099889216578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Miniatur-Schalter, ABV1635503R, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, Anschlussdrähte, SPDT-NO, kurzer Rollenhebel, 2,16N, AgNi-Legierung, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel kurz
Betätigungskraft:
2,16 N
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
5 A/ 250 VAC
Schaltpunkt:
20,7 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 272,54*
€ 339,66*
Frei Haus
ab € 245,76*
€ 360,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,66*
€ 404,1954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,71*
€ 398,3049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,15*
€ 361,9385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,66*
€ 343,5054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,54*
€ 324,3226
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,4508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.