Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 2,94 N, 3 A/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 2,94 N, 3 A/250
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 2,94 N, 3 A/250
Artikel-Nr.:
     4502-34G4414
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV19164J
EAN/GTIN:
     4099889216615
Artikeldatenblatt
Miniatur-Schalter, ABV19164J, Panasonic Miniatur-Schalter, Sonderausführung, F 6 = 2,94N nur für Bestandsgeschäft und nicht für Neukonstruktion Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
2,94 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
3 A/250 VAC
Schaltpunkt:
20,7 mm ±1,2 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,2398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 433,34*
€ 515,6746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,14*
€ 513,0566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,14*
€ 473,7866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,75*
€ 462,6125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,99*
€ 430,7681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.