Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer, 3 V (DC), 22.5 Ω, 16 A, 277 V (AC), bistabil, ADW1203HLW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer, 3 V (DC), 22.5 Ω, 16 A, 277 V (AC), bistabil, ADW1203HLW
Relais, 1 Schließer, 3 V (DC), 22.5 Ω, 16 A, 277 V (AC), bistabil, ADW1203HLW
Artikel-Nr.:
     4502-34G4646
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ADW1203HLW
EAN/GTIN:
     4099889398984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Leistungsrelais, ADW1203HLW, Panasonic Leistungsrelais, 1-Form-A, 2 Spulen rastend, 16 A - Typ Einschaltstrom Features * Typ mit niedrigem Profil verfügbar (h = 15,8 mm .622 inch) * Inrush-Typ verfügbar (TV-8 UL/C-UL zugelassen) * IEC60335-1-konformer Typ verfügbar (PTI 325V VDE-geprüft) * Reflow möglich (Pin-in-Paste) * Zertifiziert durch UL/C-UL, VDE Anwendungen * Geräte zur Beleuchtungssteuerung * Intelligente Zähler * Industrielle Ausrüstung * Sicherheitseinrichtungen * Haushaltsgeräte * Verschiedene Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
277 V
Schaltstrom:
16 A
Spulenspannung (DC):
3 V
Spulentyp:
bistabil
Spulenwiderstand:
22.5 Ω
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Steckrelais, panasonic steckrelais, steckrelais, printrelais 3v, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,80*
€ 459,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 516,73*
€ 603,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 603,20*
€ 717,808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 587,44*
€ 699,0536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,24*
€ 667,8756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 537,80*
€ 639,982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,73*
€ 614,9087
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,1673* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.