Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,
Artikel-Nr.:
     4502-34G4934
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AH15629-A
EAN/GTIN:
     4099889216905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Ultraminiatur-Schalter, AH15629-A, PANASONIC Ultraminiatur-Schalter, Gerader Leiterplattenanschluss mit Abstandshaltung, 0,49 N, Scharnierhebel, AgNi alloy, UL/CSA. Features * Kompakte Größe, geringes Gewicht und hohe Präzision * Schalter, die mit M2-Allzweckschrauben verwendet werden können * Selbstständiges Terminal, das leicht auf PC-Boards montiert werden kann Anwendungen * Computer-Maus * Ladegerät für tragbare Endgeräte * Elektrischer Topf
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,49 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
6,8 mm ±1 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,02*
€ 67,8538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,34*
€ 65,8546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,57*
€ 58,9883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.