Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,
Artikel-Nr.:
     4502-34G4988
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AH186261AT
EAN/GTIN:
     4099889217438
Artikeldatenblatt
Ultraminiatur-Schalter, AH186261AT, PANASONIC Ultraminiatur-Schalter, IP40, 2,0 mm Befestigungslöcher, PCB-Winkel links, 0,49 N, Scharnierhebel, Gold-Kontakt. Features * Kompakte Größe, geringes Gewicht und hohe Präzision * Schalter, die mit M2-Allzweckschrauben verwendet werden können * Selbstständiges Terminal, das leicht auf PC-Boards montiert werden kann Anwendungen * Computer-Maus * Ladegerät für tragbare Endgeräte * Elektrischer Topf
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,49 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
6,8 mm ±1 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,47*
€ 82,6693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,64*
€ 80,4916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,95*
€ 77,2905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,62*
€ 59,0478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.