Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Wippschalter
>
Artikel
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/250 VAC, IP40, unbele
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-34G5064
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
AJ7112BFJ
EAN/GTIN:
4099889186277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
wippenschalter
Power Rocker Switch, 10A standard size, 1-pole ON-OFF, soldering terminal, I/O indication on Top, black actuator, black flange, short guard type, cadmium free
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
10 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 1,25 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe:
wippenschalter ein-aus
,
Schalter
,
Netzschalter
,
Ausschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,52*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,67*
€ 325,6673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,45*
€ 320,6455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,91*
€ 298,5829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,88*
€ 287,8372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,52*
€ 263,6088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen