Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappschalter, Ein-Aus, Schraubanschluss, Scharnierhebel, 0,69 N, 10 A/125 VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnappschalter, Ein-Aus, Schraubanschluss, Scharnierhebel, 0,69 N, 10 A/125 VAC
Schnappschalter, Ein-Aus, Schraubanschluss, Scharnierhebel, 0,69 N, 10 A/125 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-34G5409
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AM1711F
EAN/GTIN:
     4099889217698
Artikeldatenblatt
NZ Basisschalter, AM1711F, PANASONIC Der AM1711F ist ein hochpräziser Basisschalter mit hoher Kapazität und langer Lebensdauer. Features * 10 A Stromschaltvermögen * Vielfältige Auswahl an Aktoren * Typen von Schraubklemmen können mit M4-Crimpklemmen verwendet werden Anwendungen * Transfermaschine * Verpackungsmaschine * Tektile Ausrüstung * Schneidemaschine * Fußschalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,69 N
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
10 A/125 VAC, 0,5 A/125 VDC
Schaltpunkt:
19,1 mm ±0,7 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,1395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,96*
€ 519,9824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,55*
€ 517,1145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,43*
€ 477,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,90*
€ 466,361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 362,79*
€ 431,7201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.